

CHF 80.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.70 | - |
4+ | CHF 69.40 | 14.00% |
10+ | CHF 60.80 | 24.66% |
20+ | CHF 54.50 | 32.47% |
30+ | CHF 50.90 | 36.93% |
50+ | CHF 49.60 | 38.54% |
100+ | CHF 47.80 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |