

CHF 89.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.80 | - |
4+ | CHF 77.30 | 13.92% |
10+ | CHF 67.80 | 24.50% |
20+ | CHF 60.50 | 32.63% |
30+ | CHF 56.50 | 37.08% |
50+ | CHF 55.10 | 38.64% |
100+ | CHF 53.10 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |