

CHF 1'322.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'429.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'322.00 | - |
4+ | CHF 1'199.00 | 9.30% |
10+ | CHF 1'189.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'180.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'171.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'154.00 | 12.71% |
100+ | CHF 1'145.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 255 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |