

CHF 1'070.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'156.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'070.00 | - |
4+ | CHF 969.50 | 9.39% |
10+ | CHF 962.00 | 10.09% |
20+ | CHF 954.50 | 10.79% |
30+ | CHF 947.50 | 11.45% |
50+ | CHF 933.00 | 12.80% |
100+ | CHF 925.50 | 13.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |