

CHF 1'133.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'224.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'133.00 | - |
4+ | CHF 1'026.00 | 9.44% |
10+ | CHF 1'019.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'011.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'003.00 | 11.47% |
50+ | CHF 989.50 | 12.67% |
100+ | CHF 987.50 | 12.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |