

CHF 2'457.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'656.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'457.00 | - |
4+ | CHF 2'227.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'210.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'193.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'176.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'143.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'127.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Maß nach French R | NF-R77 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |