

CHF 1'972.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'131.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'972.00 | - |
4+ | CHF 1'787.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'774.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'760.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'747.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'720.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'707.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |