

CHF 82.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.10 | - |
4+ | CHF 70.50 | 14.13% |
10+ | CHF 61.80 | 24.73% |
20+ | CHF 55.40 | 32.52% |
30+ | CHF 51.60 | 37.15% |
50+ | CHF 50.30 | 38.73% |
100+ | CHF 48.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |