

CHF 2'180.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'356.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'180.00 | - |
4+ | CHF 1'975.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'960.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'945.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'930.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'901.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'887.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |