

CHF 1'050.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'135.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'050.00 | - |
4+ | CHF 951.50 | 9.38% |
10+ | CHF 944.00 | 10.10% |
20+ | CHF 937.00 | 10.76% |
30+ | CHF 929.50 | 11.48% |
50+ | CHF 915.50 | 12.81% |
100+ | CHF 907.50 | 13.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |