

CHF 1'110.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'199.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'110.00 | - |
4+ | CHF 1'006.00 | 9.37% |
10+ | CHF 998.00 | 10.09% |
20+ | CHF 990.50 | 10.77% |
30+ | CHF 983.00 | 11.44% |
50+ | CHF 968.00 | 12.79% |
100+ | CHF 963.00 | 13.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |