

CHF 1'945.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'102.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'945.00 | - |
4+ | CHF 1'763.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'749.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'735.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'722.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'696.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'684.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |