

CHF 1'265.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'367.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'265.00 | - |
4+ | CHF 1'146.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'138.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'129.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'120.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'103.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'095.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |