

CHF 1'033.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'116.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'033.00 | - |
4+ | CHF 935.50 | 9.44% |
10+ | CHF 928.50 | 10.12% |
20+ | CHF 921.00 | 10.84% |
30+ | CHF 914.00 | 11.52% |
50+ | CHF 900.50 | 12.83% |
100+ | CHF 892.00 | 13.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |