

CHF 1'075.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'162.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'075.00 | - |
4+ | CHF 974.00 | 9.40% |
10+ | CHF 966.50 | 10.09% |
20+ | CHF 959.00 | 10.79% |
30+ | CHF 952.00 | 11.44% |
50+ | CHF 937.50 | 12.79% |
100+ | CHF 934.00 | 13.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |