

CHF 2'365.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'556.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'365.00 | - |
4+ | CHF 2'143.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'126.00 | 10.11% |
20+ | CHF 2'110.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'094.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'062.00 | 12.81% |
100+ | CHF 2'047.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Maß nach French R | NF-R76 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |