

CHF 1'920.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'075.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'920.00 | - |
4+ | CHF 1'740.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'726.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'713.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'700.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'674.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'662.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |