

CHF 98.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.80 | - |
4+ | CHF 85.00 | 13.97% |
10+ | CHF 74.60 | 24.49% |
20+ | CHF 66.60 | 32.59% |
30+ | CHF 62.10 | 37.15% |
50+ | CHF 60.50 | 38.77% |
100+ | CHF 58.40 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |