

CHF 3'357.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'628.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'357.00 | - |
4+ | CHF 3'042.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'018.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'995.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'972.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'928.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'906.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |