

CHF 1'223.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'322.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'223.00 | - |
4+ | CHF 1'108.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'099.00 | 10.14% |
20+ | CHF 1'091.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'083.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'066.00 | 12.84% |
100+ | CHF 1'058.00 | 13.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 235 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |