

CHF 1'018.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'100.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'018.00 | - |
4+ | CHF 922.00 | 9.43% |
10+ | CHF 915.00 | 10.12% |
20+ | CHF 908.00 | 10.81% |
30+ | CHF 901.00 | 11.49% |
50+ | CHF 887.50 | 12.82% |
100+ | CHF 879.00 | 13.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |