

CHF 1'053.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'138.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'053.00 | - |
4+ | CHF 953.50 | 9.45% |
10+ | CHF 946.50 | 10.11% |
20+ | CHF 939.00 | 10.83% |
30+ | CHF 932.00 | 11.49% |
50+ | CHF 918.00 | 12.82% |
100+ | CHF 914.00 | 13.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |