

CHF 1'880.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'032.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'880.00 | - |
4+ | CHF 1'704.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'690.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'677.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'665.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'640.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'627.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |