

CHF 92.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.90 | - |
4+ | CHF 80.00 | 13.89% |
10+ | CHF 70.20 | 24.43% |
20+ | CHF 62.60 | 32.62% |
30+ | CHF 58.40 | 37.14% |
50+ | CHF 56.90 | 38.75% |
100+ | CHF 55.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 912 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |