

CHF 66.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.00 | - |
4+ | CHF 56.70 | 14.09% |
10+ | CHF 49.70 | 24.70% |
20+ | CHF 44.40 | 32.73% |
30+ | CHF 41.40 | 37.27% |
50+ | CHF 40.30 | 38.94% |
100+ | CHF 39.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |