

CHF 932.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'008.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 932.50 | - |
4+ | CHF 845.00 | 9.38% |
10+ | CHF 838.50 | 10.08% |
20+ | CHF 832.00 | 10.78% |
30+ | CHF 825.50 | 11.47% |
50+ | CHF 813.50 | 12.76% |
100+ | CHF 806.00 | 13.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 175 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |