

CHF 1'000.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'081.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'000.00 | - |
4+ | CHF 906.00 | 9.40% |
10+ | CHF 899.00 | 10.10% |
20+ | CHF 892.00 | 10.80% |
30+ | CHF 885.50 | 11.45% |
50+ | CHF 872.00 | 12.80% |
100+ | CHF 868.00 | 13.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |