

CHF 2'232.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'412.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'232.00 | - |
4+ | CHF 2'023.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'007.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'992.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'977.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'947.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'932.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maß nach French R | NF-R75 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |