

CHF 922.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 997.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 922.50 | - |
4+ | CHF 836.00 | 9.38% |
10+ | CHF 829.50 | 10.08% |
20+ | CHF 823.00 | 10.79% |
30+ | CHF 817.00 | 11.44% |
50+ | CHF 804.50 | 12.79% |
100+ | CHF 797.00 | 13.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |