

CHF 965.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'043.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 965.00 | - |
4+ | CHF 874.50 | 9.38% |
10+ | CHF 867.50 | 10.10% |
20+ | CHF 861.00 | 10.78% |
30+ | CHF 854.50 | 11.45% |
50+ | CHF 841.50 | 12.80% |
100+ | CHF 837.00 | 13.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |