

CHF 90.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.70 | - |
4+ | CHF 77.90 | 14.11% |
10+ | CHF 68.30 | 24.70% |
20+ | CHF 61.10 | 32.64% |
30+ | CHF 57.10 | 37.05% |
50+ | CHF 55.60 | 38.70% |
100+ | CHF 53.70 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |