

CHF 1'970.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'129.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'970.00 | - |
4+ | CHF 1'785.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'771.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'758.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'744.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'718.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'705.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |