

CHF 1'168.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'262.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'168.00 | - |
4+ | CHF 1'058.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'050.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'042.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'034.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'018.00 | 12.84% |
100+ | CHF 1'011.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |