

CHF 952.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'029.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 952.50 | - |
4+ | CHF 863.00 | 9.40% |
10+ | CHF 856.50 | 10.08% |
20+ | CHF 850.00 | 10.76% |
30+ | CHF 843.50 | 11.44% |
50+ | CHF 830.50 | 12.81% |
100+ | CHF 828.00 | 13.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |