

CHF 1'735.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'875.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'735.00 | - |
4+ | CHF 1'572.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'560.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'548.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'536.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'513.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'502.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 371 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |