

CHF 80.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.50 | - |
4+ | CHF 69.20 | 14.04% |
10+ | CHF 60.60 | 24.72% |
20+ | CHF 54.10 | 32.80% |
30+ | CHF 50.50 | 37.27% |
50+ | CHF 49.20 | 38.88% |
100+ | CHF 47.60 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.89 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |