

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.00 | - |
4+ | CHF 103.00 | 14.17% |
10+ | CHF 90.20 | 24.83% |
20+ | CHF 80.90 | 32.58% |
30+ | CHF 75.40 | 37.17% |
50+ | CHF 73.50 | 38.75% |
100+ | CHF 70.80 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |