

CHF 86.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.60 | - |
4+ | CHF 74.40 | 14.09% |
10+ | CHF 65.20 | 24.71% |
20+ | CHF 58.30 | 32.68% |
30+ | CHF 54.40 | 37.18% |
50+ | CHF 53.00 | 38.80% |
100+ | CHF 51.20 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |