

CHF 134.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.00 | - |
4+ | CHF 115.50 | 13.81% |
10+ | CHF 101.00 | 24.63% |
20+ | CHF 90.40 | 32.54% |
30+ | CHF 84.30 | 37.09% |
50+ | CHF 82.20 | 38.66% |
100+ | CHF 79.20 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |