

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.50 | - |
4+ | CHF 50.30 | 14.02% |
10+ | CHF 44.10 | 24.62% |
20+ | CHF 39.40 | 32.65% |
30+ | CHF 36.80 | 37.09% |
50+ | CHF 35.80 | 38.80% |
100+ | CHF 34.60 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |