

CHF 1'947.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'104.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'947.00 | - |
4+ | CHF 1'765.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'751.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'738.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'724.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'698.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'686.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |