

CHF 900.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 972.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 900.00 | - |
4+ | CHF 815.50 | 9.39% |
10+ | CHF 809.50 | 10.06% |
20+ | CHF 803.00 | 10.78% |
30+ | CHF 797.00 | 11.44% |
50+ | CHF 785.00 | 12.78% |
100+ | CHF 777.00 | 13.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |