

CHF 1'722.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'861.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'722.00 | - |
4+ | CHF 1'561.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'549.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'537.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'525.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'502.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'491.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 208.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |