

CHF 1'922.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'077.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'922.00 | - |
4+ | CHF 1'742.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'729.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'715.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'702.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'677.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'664.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |