

CHF 1'005.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'086.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'005.00 | - |
4+ | CHF 910.50 | 9.40% |
10+ | CHF 903.50 | 10.10% |
20+ | CHF 896.50 | 10.80% |
30+ | CHF 890.00 | 11.44% |
50+ | CHF 876.50 | 12.79% |
100+ | CHF 870.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |