

CHF 887.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 959.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 887.50 | - |
4+ | CHF 804.50 | 9.35% |
10+ | CHF 798.00 | 10.08% |
20+ | CHF 792.00 | 10.76% |
30+ | CHF 786.00 | 11.44% |
50+ | CHF 774.00 | 12.79% |
100+ | CHF 766.00 | 13.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |