

CHF 920.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 994.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 920.00 | - |
4+ | CHF 833.50 | 9.40% |
10+ | CHF 827.50 | 10.05% |
20+ | CHF 821.00 | 10.76% |
30+ | CHF 814.50 | 11.47% |
50+ | CHF 802.50 | 12.77% |
100+ | CHF 799.00 | 13.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |