

CHF 1'707.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'845.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'707.00 | - |
4+ | CHF 1'547.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'535.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'524.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'512.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'489.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'478.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |