

CHF 82.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.30 | - |
4+ | CHF 70.70 | 14.09% |
10+ | CHF 62.00 | 24.67% |
20+ | CHF 55.60 | 32.44% |
30+ | CHF 51.80 | 37.06% |
50+ | CHF 50.50 | 38.64% |
100+ | CHF 48.70 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |