

CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.80 | - |
4+ | CHF 43.60 | 14.17% |
10+ | CHF 38.20 | 24.80% |
20+ | CHF 34.30 | 32.48% |
30+ | CHF 32.00 | 37.01% |
50+ | CHF 31.10 | 38.78% |
100+ | CHF 30.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.06 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 103 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |